Utgått

Function - Ladeboks 16A 2P+j rundstift+j - Ladeboks 16A 2P+j rundstift

Function
KopierKopier
Function - Ladeboks 16A 2P+j rundstift+j

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Ladestikkontakt

  • Standard - Andre

  • Tilkoblingsteknikk - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks. Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587120340

Elnummer

1500019

Leverandørens varenummer

Ladeboks 16A 2P+j rundstift

Typebeskrivelse

1500019

Modell / utførelse:

Ladestikkontakt

Standard:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks. Nominell strøm:

16 A

Med låseaktuator:

nei

Med tilgangslås:

nei

Bredde:

215 mm

Høyde:

285 mm

Dybde:

130 mm

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC 1 fase

Antall kommunikasjonskontakter:

0

Lengde på fasttilkoblet kabel:

0 m

LED integrert:

nei

Ladeboksen er beregnet for lading av Elbiler i borettslag, boligsameier etc. Fordeling av kostnader internt i borettslag og boligsameier er en kilde til diskusjoner mange steder. Boksene er utviklet med tanke på å kunne levere en enkel, komplett og rimelig ladeboks. Utfordringene i ovennevnte installasjoner er hvordan installatøren kan tilby en fleksibel godkjent løsning til en rimelig pris, samtidig kan det være en utfordring med kapasitet og plass i eksisterende sikringsskap/tavle.

Ladeboks med 2-pol 16A rundstift kontakt er beregnet for bruk til bilder med mulighet for tilkobling via rundtstift kontakt . Kontakten kan sikres med maks 16A.
Eieren av bilen må sørge for å ha anskaffet seg ladeadapter for å kunne benytte ladeboksen.

Ladeboksen er en meget rimelig løsning sammenliknet med alternative løsninger på markedet og er iht. NEK400 7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Leveres med:
*1 moduls energimåler (36A)
*2 polt jordfeilbryter type B (40A)
*Koplingsstykke (5x16mm2) for parallellkopling av flere bokser
*Opphengskrok for ladekabel
*4 moduler ledig plass til egen sikringsautomat ved behov