Function - Ladekabel MicroCharge T2 32A 3F 7,5 meter - ANS1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012838
Elnummer
1505721
Leverandørens varenummer
ANS1002
Typebeskrivelse
1505721
Strømtype:
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
400 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Kabellengde:
7,5 m
Kabeltype:
Rett
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


