Function - Ladekabel Mode2 8M Type 2 - ME35073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 2
Nominell strøm - 10 A
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394288497
Elnummer
1505704
Leverandørens varenummer
ME35073
Typebeskrivelse
1505704
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 2
Nominell strøm:
10 A
Nominell spenning:
230 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Plugg med beskyttelseskontakt
Med Incable kontrollboks (ICCB):
Ja
Med temperaturføler:
Ja
Kabellengde:
8 m
Kabeltype:
Rett
Kabel fungerer i alle typer strømnett og har ladeeffekt på maks 2,3kW og har hele 8m kabellengde. Ladelugg er av fylt type for ikke å trekke fukt, samt utstyrt med flerstegs temperatur kontroll.
Robust Elektronikk boks (IC-CPD) fuktsikker IP 69, Plugg IP 44 med RCD Type A 20mA + DC 6mA, Leveres også med Type1 plugg.
Andre egenskaper:
- Multi stegs temperatur kontroll
- Automatisk ladestrømreduksjon ved overoppheting av elektronikk boks eller schuko plugg.
- Deteksjon for feilkoblet jordleder i vegg kontakt
- Automatisk start av lading etter strømbrudd


