Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - Ladekabel Mode3 4M T1-T2 32A 1F - ME36290

Function
KopierKopier
Function - Ladekabel Mode3 4M T1-T2 32A 1F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 1

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394287780

Elnummer

1505700

Leverandørens varenummer

ME36290

Typebeskrivelse

1505700

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 1

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

32 A

Nominell spenning:

230 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

Ja

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Mode 3 ladekabel for tilkobling mot alle biler med Type 1-inntak. Kabelen har type 1-plugg på bil ende og Type 2 plugg i lader ende. Laget for 1 fase 230V, 32A. Maksimal ladeeffekt på 7,4kW. Kabellengde 4 meter. Ergonomisk og robust konstruksjon i polyuretan og ABS-plast. IP44.

- Mode 3
- Type 2
- 32A
- 1fase 230V
- Maks ladeeffekt 7,4kW
- Lengde 4M
- IP 44