Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - Ladekabel Mode3 4M T2-T2 32A 3F - ME36213

Function
KopierKopier
Function - Ladekabel Mode3 4M T2-T2 32A 3F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 3 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominell spenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394272755

Elnummer

1505708

Leverandørens varenummer

ME36213

Typebeskrivelse

1505708

Strømtype:

AC 3 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

32 A

Nominell spenning:

400 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

Ja

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Mode 3 ladekabel for tilkobling mot alle biler med Type 2-inntak. Kabelen har type 2-plugg i begge ender. Laget for 3 fase 400V, 32A. Maksimal ladeeffekt på 22kW. Kabellengde 4 meter. Ergonomisk og robust konstruksjon i polyuretan og ABS-plast. IP44.

- Mode 3
- Type 2
- 32A
- 3+N Fase 400V
- Maks ladeeffekt 22kW
- Lengde 4M
- IP 44