Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Ladekabel Mode3 7,5M T1-T2 20A 1F - ME36283

Function
KopierKopier
Function - Ladekabel Mode3 7,5M T1-T2 20A 1F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 1

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 20 A

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394287056

Elnummer

1505701

Leverandørens varenummer

ME36283

Typebeskrivelse

1505701

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 1

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

20 A

Nominell spenning:

230 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

Ja

Kabellengde:

7,5 m

Kabeltype:

Rett

Mode 3 ladekabel for tilkobling mot alle biler med Type 1-inntak. Kabelen har type 1-plugg på bil ende og Type 2 plugg i lader enden. Laget for 1 fase 230V, 20A. Maksimal ladeeffekt på 4,6kW. Kabellengde 7,5 meter. Ergonomisk og robust konstruksjon i polyuretan og ABS-plast. IP44.

- Mode 3
- Type 1
- 20A
- 1fase 230V
- Maks ladeeffekt 4,6kW
- Lengde 7,5M
- IP 44