Function - Ladestasjon Compact E - ME1359100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394289029
Elnummer
1522577
Leverandørens varenummer
ME1359100
Typebeskrivelse
1522577
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
3,7 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Nominell tilkoblingseffekt:
3,7 kW
Bredde:
280 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
110 mm
Antall ladekontakter type 1:
1
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
Ja
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08


