Utgått

Function - Ladestasjon Compact R - ME1359201R

Function
KopierKopier
Function - Ladestasjon Compact R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 3,7 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394289807

Elnummer

1505714

Leverandørens varenummer

ME1359201R

Typebeskrivelse

1505714

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

3,7 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Nominell tilkoblingseffekt:

3,7 kW

Bredde:

260 mm

Høyde:

280 mm

Dybde:

110 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

Ja

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

1

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

Compact Rx er en Mode 3 ladestasjon med justerbar effekt opp til 3,7kW 1-Fas 16A 230V. Kommer med fast 5m kabel Type 2 . Laderen kommer med Jordfeilbryter Type B for tavlemontasje, kabeloppheng og montasjemateriell for veggmontering. Ladestasjon har LED-lampe som gir statusinformasjon og (IP44).