Utgått

Function - Ladestasjon EO Basic: Mode 3, ALM, T2 Kontakt, 230V 1F 32A 7,2kW, DCL, Ulik Lås, Farge: Sort - EO2008

Function
KopierKopier
Function - Ladestasjon EO Basic: Mode 3, ALM, T2 Kontakt, 230V 1F 32A 7,2kW, DCL, Ulik Lås, Farge: Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060515160519

Elnummer

1522724

Leverandørens varenummer

EO2008

Typebeskrivelse

1522724

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

7 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

7 kW

Bredde:

165 mm

Høyde:

360 mm

Dybde:

200 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

EO Basic Ladestasjon er en robust lader med høy kvalitet og godt design. Enkel montasje på medfølgende bakplate, Strømtilførsel kobles enkelt til på bakplate og selve laderen kan skyves på til slutt. 1-fase 230V ladestasjon med ladeeffekt opp til 7,2kW, 32A. Leveres med lås for ulike nøkler og har enkel justering av ønsket ampere styrke mellom 6A og 32A med potmeter. I IT-nett benyttes skala A-F og i TN-Nett benyttes skala 0-9
Denne ladestasjonen leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Det er ikke behov for montasje av forankoblet jordfeilbryter type B. Lader er forberedt for bruk med EO ALM styreenhet. Med ALM styreenhet kan inntil 6stk EO ALM kompatible ladestasjoner dynamisk lasttyres mot tilgjengelig effekt i fordeling / hoved vern. ALM leveres kun for 1-fase overbelastningsvern.
Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm2. IP66/54. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe standard eller premium selges separat.
Kabel skal inn i bunn av bakplate /ladestasjonen. Farge: Sort matt