Utgått

Function - Ladestasjon EO Genius, T2 Kontakt, QR, Locking socket, 230V 32A 1F 7,2kW, Sort - EG002-BK-DCL-RVPS-LOE

Function
KopierKopier
Function - Ladestasjon EO Genius, T2 Kontakt, QR, Locking socket, 230V 32A 1F 7,2kW, Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7,2 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladestikkontakter type 2 - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060515160649

Elnummer

1522760

Leverandørens varenummer

EG002-BK-DCL-RVPS-LOE

Typebeskrivelse

1522760

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

7,2 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

7,2 kW

Bredde:

165 mm

Høyde:

360 mm

Dybde:

200 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

Genius QR er en smart 1-fase 230V ladestasjon med ladeeffekt opp til 7,2kW, 32A som benytter APP og QR kode til bruker autorisasjon. Med APP kan bruker enkelt scanne QR kode for å autorisere bruk av alle ladere tilgjengeliggjort for den enkelte bruker. I APP har bruker tilgang til ladehistorikk, brukerinnstillinger og forskjellige varslings alternativer. Eier av et EO Genius ladesystemet vil alltid ha full kontroll over brukere og forbruk gjennom EO Cloud Portal. Et EO Genius Ladesystem har mulighet for smart statisk eller dynamisk lastbalansering samt full oversikt og mulighet for å eksportere ladehistorikk pr. bruker. Genius er en serie smart ladere som benyttes i system sammen med EO HUB. EO Genius Ladestasjon er en robust lader med høy kvalitet og godt design. Enkel montasje på medfølgende bakplate, Strømtilførsel kobles enkelt til på bakplate og selve laderen kan skyves på til slutt. BUS kabel for tilkobling til system er preterminert i lader og må bare skjøtes inn på bus tilførsel.
Denne ladestasjonen leveres standard med kabellås i kontakt og innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Det er ikke behov for montasje av forankoblet jordfeilbryter type B. Lader må benyttes sammen med EO HUB El.nr:15 227 72 Systemet er OCPP 1.6 kompatibelt eller kan enkelt administreres gjennom EO Cloud Portal.
Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm2. IP66/54. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe standard eller premium selges separat.
Kabel skal inn i bunn av bakplate /ladestasjonen. Farge: Sort