Function - Ladestasjon EO Genius, T2 Kontakt, RFID, Locking socket, 230V 32A 1F 7,2kW, Sort - EG002-BK-DCL-RVPS-LOE-RFID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7,2 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladestikkontakter type 2 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060515160687
Elnummer
1522764
Leverandørens varenummer
EG002-BK-DCL-RVPS-LOE-RFID
Typebeskrivelse
1522764
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7,2 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
7,2 kW
Bredde:
165 mm
Høyde:
360 mm
Dybde:
200 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Denne ladestasjonen leveres standard med kabellås i kontakt og innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Det er ikke behov for montasje av forankoblet jordfeilbryter type B. Lader må benyttes sammen med EO HUB El.nr:15 227 72 Systemet er OCPP 1.6 kompatibelt eller kan enkelt administreres gjennom EO Cloud Portal.
Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm2. IP66/54. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe standard eller premium selges separat.
Kabel skal inn i bunn av bakplate /ladestasjonen. Farge: Sort


