Utgått

Function - Ladestasjon Premium R 22kW C2 - ME1355202

Function
KopierKopier
Function - Ladestasjon Premium R 22kW C2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394277842

Elnummer

1500902

Leverandørens varenummer

ME1355202

Typebeskrivelse

1500902

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

22 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Nominell tilkoblingseffekt:

22 kW

Bredde:

259 mm

Høyde:

475 mm

Dybde:

220 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

AMTRON Premium R er en Mode 3 ladestasjon med justerbar effekt opp til 22kW 3-Fas 32A 32A 400V. Kommer med fast 7,5m kabel Type 2(IP44) og Jordfeilbryter Type B. Kan settes i nettverk med backend system med eMobility gateway og RS 485 interface eller tilkobles WLAN/LAN og styres med Charge APP for iOS og Android. RFID system for autorisering av brukere, integrert kabeloppheng, kalibrert digital energimåler, multifunksjonsknapp og LED-display med statusinformasjon.