Function - Ladetester MicroCheck - ST1116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073083000017
Elnummer
8080080
Leverandørens varenummer
ST1116
Typebeskrivelse
8080080
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
Ja
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
Ja
Signalutgang:
nei
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
325 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
215 mm
Vekt:
1030 g
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med MicroCheck-appen kan man raskt og enkelt dokumentere riktig montasje og funksjon på en ladestasjon med rapportfunksjon, og sende ferdig dokumentasjon på e-post direkte fra appen. Gjennom testledningskontaktene på testeren kan man enkelt koble til spenningstester eller funksjonstester for å verifisere nøyaktige spenningsverdier mellom N-PE-L1-L2-L3.
Generelle sikkerhetsbestemmelser:
• Bruk alltid beskyttelseshetten når enheten ikke er i bruk.
• Ikke senk enheten i vann og unngå direkte vannsprut.
• Håndter enheten forsiktig og beskytt den mot varme, olje eller skarpe kanter.
• Enheten skal kun brukes sammen med CE-godkjente ladestasjoner med Type 2-kontakt eller fast ladekabel.
• Viktig! Det skal ikke isolasjonstestes gjennom testeren eller ladestasjon.
Husk alltid å skru av tester etter bruk for å forlenge batteriets levetid.
Det har kommet en oppdatering av APP nå i november med noen bugfix. Når den blir tatt i bruk så vil ikke rapporteringen virke som forventet. Da må Firmware oppdateres til 1.7.
Her er link til update: MicroCheck v.17 update


