Function - Luxstat Kontroller 1-10V med 3 dagslyssoner - SE78050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102201355
Elnummer
1478075
Leverandørens varenummer
SE78050
Typebeskrivelse
Dagslysstyring
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
TEKNISKE DATA Driftsspenning 24Vdc, ±10% SELV Styrepenning 1 - 10V Styrestrøm 50mA Utkoplingsforsinkelse (lux) 0 - 20 minutter / Utkoplingsforsinkelse (PIR) 1 - 60 minutter Utgangsignal 1-10V minimum 1 - 4V Utgangsignal 1-10V maksimum 6 - 10V Rampetid 5 - 60 sekunder Omgivelsestemperatur 5 - 50°C Mål (H x B x D) 70 x 90 x 60 mm Kapsling IP 20 Betjening Trykkpanel eller automatisk Egetforbruk Aktiv 6VaStanby 2Va Forventet levetid 10 år


