Function - Luxstat Kontroller PÅ/AV med 3 soner - SE78000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysregulator/lysføler
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102201348
Elnummer
1478063
Leverandørens varenummer
SE78000
Typebeskrivelse
Dagslysstyring
Modell / utførelse:
Lysregulator/lysføler
TEKNISKE DATA Driftsspenning 24Vdc, ± 10% SELV Styrespenning 1 - 10V Styrestrøm 50mA Egetforbruk Aktiv 4VaStandby 1Va Innkoplingsforsinkelse (lux) 0 - 60 sekunder Utkoplingsforsinkelse (lux) 1 - 60 minutter Utkoplingsforsinkelse (pir) 1 - 60 minutter Hysterese 10 - 80% Omgivelsestemperatur 5 - 50ºC Betjening Trykkpanel eller automatisk Kapsling IP 20 Mål (H x B x D) 70 x 90 x 60 mm Forventet levetid 10 år


