Function - Lysføler for SE36094/194 - SE43128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Kompatibel med Amazon Alexa - nei
Med IFTTT-støtte - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102203960
Elnummer
1474213
Leverandørens varenummer
SE43128
Typebeskrivelse
Takmontert
Modell / utførelse:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
24 mm
TEKNISKE DATA, FOTOCELLEBRYTER FCN-2P-R Driftsspenning 230Vac, ±10%, 50Hz To-polet bryter 2 x 250Vac /16A Effektforbruk 2,5W Utgang NO, µ 16A Antall koplinger ved 16A 6000 Belastning 3000W glødelamper 1200VA lysrør ukompensert 500W halogenglødelamper 230V Maks kapasitet 140 µF Maks innkoplingspeak 165A / 20ms Luxinnstilling Ca. 3 - 300 lux Utkopling ”Lux on” +10% Tidsforsinkelse Ca. 1 minutt Kapsling IP 20 Isolasjonsklasse Klasse II produkt Omgivelsestemperatur -5 til +50°C Mål (L x B x H) 90 x 35 x 61 mm


