Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - LYSSENSOR IP54, 0-10V, 24V DC - SE43198

Function
KopierKopier
Function - LYSSENSOR IP54, 0-10V, 24V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysføler

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 29,5 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Diameter - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102203595

Elnummer

1401628

Leverandørens varenummer

SE43198

Typebeskrivelse

Sensorer/givere

Modell / utførelse:

Lysføler

Bredde:

0 mm

Høyde:

29,5 mm

Dybde:

0 mm

Diameter:

52 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

TEKNISKE DATA Driftsspenning 24Vdc, ±10% Utgangsspenning 0 - 10V Luxområde 3 - 300, 30 - 3000, 300 - 30 000, 600 - 60 000 lux Omgivelsestemperatur –40 til +50°C Kapsling IP 20 (IP 54 med SE 43 996) Mål (Ø x H) 52 x 29,5 mm Maks avstand til controller 100 m kabel, 0,75mm² Forventet levetid