Function - LYSSENSOR MINILUX 0-10V, 24VDC - SE43197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysregulator/lysføler
Bredde - 0 mm
Høyde - 29,5 mm
Dybde - 0 mm
Diameter - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102203311
Elnummer
1401627
Leverandørens varenummer
SE43197
Typebeskrivelse
Sensorer/givere
Modell / utførelse:
Lysregulator/lysføler
Bredde:
0 mm
Høyde:
29,5 mm
Dybde:
0 mm
Diameter:
52 mm
TEKNISKE DATA Driftsspenning 24Vdc, ±10% Utgangsspenning 0 - 10V Luxområde 3 - 300, 30 - 3000, 300 - 30 000, 600 - 60 000 lux Omgivelsestemperatur –40 til +50°C Kapsling IP 20 (IP 54 med SE 43 996) Mål (Ø x H) 52 x 29,5 mm Maks avstand til controller 100 m kabel, 0,75mm² Forventet levetid


