Function - Måler EDMK-MC inkl MC3-250A t - MM1001KIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3,5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587119375
Elnummer
8200048
Leverandørens varenummer
MM1001KIT
Typebeskrivelse
8200048
Type display:
LCD
Display diagonal:
3,5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


