Function - Måler kWt CEM-C12-RS485 1-fase 100A - CI27212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 2,6 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Med display - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059361358
Elnummer
8200139
Leverandørens varenummer
CI27212
Typebeskrivelse
8200139
Type display:
LCD
Display diagonal:
2,6 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
CEM-C12-RS485 har en rullende visning i display av kWt-forbruk samt nåtidsverdier i en syklus på 5 sekunder. Via knapp på måler kan man bla seg frem direkte til ønsket visning samt konfigurere kommunikasjonsparametere.


