Function - Måler kWt SE-C21-RS485 3-fase 230/400V 65A MID - CI22422MC

Function
KopierKopier
Function - Måler kWt SE-C21-RS485 3-fase 230/400V 65A MID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - LCD

  • Display diagonal - 3 cm

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - nei

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059331610

Elnummer

8200105

Leverandørens varenummer

CI22422MC

Typebeskrivelse

8200105

Type display:

LCD

Display diagonal:

3 cm

Type primærenergi:

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer:

nei

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:

Ja

Med display:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Nominell frekvens:

50...60 Hz

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

SE-C21-RS485 er en MID godkjent 3-fase direkte måler for alle nettyper maks 65A, leveres i størrelse 4 moduler for skinnemontering. Leveres med integrert kommunikasjon RS485 Modbus og viser i tillegg til kWt og nåtidsdata, bl.a. strøm, spenning, aktiv/reaktiv effekt, effektfaktor (cos) og timeteller.

SE-C21-RS485 leveres med programmerbar pulsutgang der fabrikkinnstilt verdi er 100 pulser/kWt. SE-C21 kan og settes opp for 4 kvadrants måling om man ønsker oversikt av produsert energi fra f.eks. solcelleanlegg. Deltelleverk kan aktiveres for både 2 og 4 kvadrants måling.