Function - Måler kWt SE-C30 3-fase 230/400V .../5A MID - SE-C30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 3 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587119412
Elnummer
8200051
Leverandørens varenummer
SE-C30
Typebeskrivelse
8200051
Type display:
LCD
Display diagonal:
3 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
SE-C30 leveres med programmerbar pulsutgang og er forberedt for kommunikasjon da kommunikasjonsmoduler kan ettermonteres ved behov, se tilbehør


