Function - Måler RS485 modbusmodul SEC10C30 - SE-C10-C30-RS485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587119429
Elnummer
8200052
Leverandørens varenummer
SE-C10-C30-RS485
Typebeskrivelse
8200052
Type display:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm