Function - Måleromkobler 400V bryterklem - HI1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Med display - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738014511
Elnummer
8262086
Leverandørens varenummer
HI1500
Typebeskrivelse
8262086
Type display:
Andre
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
nei
Nominell spenning:
400 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Måleromkobler bidrar med god elsikkerhet ved installasjon av kWt målere eller andre type instrumenter som er tilkoblet strømtransformatorer. I en strømtransformator med åpen sekundærkrets i drift vil det oppstå høye spenninger som er forent med stor personfare og mulig ødeleggelse av strømtransformatoren. En strømtransformator i drift må dermed alltid ha sekundærkretsen kortsluttet alternativt tilkoblet instrument som f.eks. kWt målere eller nettanalysator. Måleromkoblere bidrar med en sikker installasjon da man enkelt kan kortslutte sekundærsiden ved målerinstallasjon, målerbytte eller vedlikehold uten at ta lasten på anlegget.
Bestykning MOK400-3
- Schneider 4A automatsikring iC60H som er typetesta med kortslutnings-strøm opp til 70kA og kan i praksis brukes på bortimot alle anlegg i Norge uten at en trenger å ta hensyn til høye kortslutnings strømmer.
- Push-in koblingsklemmer som gir rask tilkobling uten at man trenger skru til kabler, i tillegg så holder push-in klemmer alltid riktig trekk moment sammenlignet med skru-tilkoblinger som etter tid må etter trekkes.
- Skyvbare bryterklemmer for rask og sikker kortslutning av strømtransformatorer. Bryterklemmen har 2 posisjoner - i øvre posisjon er anlegget i drift og strømtransformator er ikke kortslutte - i nedre posisjon er strømtransformator kortsluttet - midten posisjonen et kun et mellomsteg der sekundærsiden er kortslutte både på måler og strømtransformator, dette sikrer at strømtransformator alltid er kortsluttet mellom øvre og nedre posisjon.
Måleromkoblere fra Function er utviklet i samarbeid med norske elverk og gir god elsikkerhet ved målermontasje og vedlikehold, produktene tilfredsstiller kravene i REN-blad 4002.


