Function - Måleromkobler for 230V Målere-kWh 3-fase trafomåling - Måleromk-230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Med display - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587109161
Elnummer
8200070
Leverandørens varenummer
Måleromk-230
Typebeskrivelse
Målere
Type display:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...50 Hz
Min. dybde på apparatboks:
100 mm
Automaten type Schneider iC60H er typetesta med kortslutnings-strøm opp til 70kA og kan i praksis brukest på bortimot alle anlegg i Norge uten at en trenger å ta hensyn til høye kortslutnings strømmer.
Medfølgende lask for rekkeklemme gir enkelt og raskt kortslutning av strømtrafoer.


