Function - MC3 Strømtrafo 3x125A - MC3-125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 125 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,25 A
Åpningsdiameter - 12,8 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117364
Elnummer
8002212
Leverandørens varenummer
MC3-125
Typebeskrivelse
Strømtrafo 125A
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
125 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,25 A
Åpningsdiameter:
12,8 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1


