Function - MEG-1000 Isolasjonsovervåker Isolasjonsovervåking - MEG1000

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587100311

Elnummer

1661681

Leverandørens varenummer

MEG1000

Typebeskrivelse

Jordfeilrele

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

96 mm

Høyde:

96 mm

Dybde:

132 mm

ISOLASJONSOVERVÅKNINGS INSTR.