Function - MicroSense PP, Plug & Play trådløs komfyrvakt for ettermontasje i eksisterende komfyrstikkontakt. - IH2060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430025091228
Elnummer
1418055
Leverandørens varenummer
IH2060
Typebeskrivelse
MicroSensePP Stove Guard Kit Silver
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
94 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
38 mm
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


