Function - Microtemp urtermostat MTW4 1999 hvit for montering i veggboks, 2-poletbryter og 16A. - OJ1008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502615516
Elnummer
5490117
Leverandørens varenummer
OJ1008
Typebeskrivelse
5490117
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


