Function - MM7573 SPENNBØYLE - LA1102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Korteste koblingsintervall - 0 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011732001698
Elnummer
1474173
Leverandørens varenummer
LA1102
Typebeskrivelse
Digitale kontaktur
Modell / utførelse:
Mekanisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Korteste koblingsintervall:
0 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
0 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
0 W


