Function - Mm7575 Programmeringsstasjon,Pp50 Pro - LA1081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Andre
Gangnøyaktighet per dag - 0 s
Klokketype - Ur med årprogram
Monteringsmetode - Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde - 5...5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709217578
Elnummer
1474171
Leverandørens varenummer
LA1081
Typebeskrivelse
Digitale kontaktur
Type stikkontakt:
Andre
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Klokketype:
Ur med årprogram
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
5...5 V
Type matespenning:
DC
Frekvens matespenning:
0...0 Hz
Modell / utførelse:
Digital
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
0 A
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


