Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - MM7580 HOVEDUR M/ÅRSPRG. 300mA - LA1000

Function
KopierKopier
Function - MM7580 HOVEDUR M/ÅRSPRG. 300mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggmontering - nei

  • Frittsående - nei

  • Strømforsyning - Nettdrevet

  • Type tidsinstilling - Andre

  • Kapslingsfarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709217349

Elnummer

1474586

Leverandørens varenummer

LA1000

Typebeskrivelse

Digitale kontaktur

Veggmontering:

nei

Frittsående:

nei

Strømforsyning:

Nettdrevet

Type tidsinstilling:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Rack-montering mulig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Antall biurlinjer:

1

Antall Styrestrømkretser:

4

Utgangssignal:

Pulse-per-second signal (PPS)

Fjernprogrammerbar:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Med brakett:

nei

Med datovisning:

Ja

Med ukedagangivelse:

Ja

Med temperaturvisning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

143 mm

Dybde:

63 mm

GENERELT Micro Matic´s elektroniske hovedur, type MM 7580, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturet er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Uret kan styre ca. 40 biur (24Vdc, 300mA polvekslende pulser).• Automatisk sommer-/vintertidveksling og justering av biur• Døgn/uke-program med 102 programplasser• Korteste innkoplingstid 1 minutt• Impulsfunksjon 1-59 sekunder• Manuell overstyring• Enkel programmering• Enkel kontrollrutine for sjekk av program• Gangnøyaktighet ±1 sekund pr. døgn• Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet, ±1 sekund på 1 million år• Kortslutningssikker• Overvåking av biurlinjen• Feilindikering i LCD-display• Etterjustering av biur etter spenningsutfall TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50/60Hz Egetforbruk Ca. 2Va Utganger 3 vekselkontakter +1 sluttekontakt, µ 10A/250Vac, cos j = 1 1 biurlinje Utgangsspenning 24Vdc Utgangsstrøm 300 mA Utgangssignal Polvekslende impuls Signalimpuls Normaldrift: 1/min. Justering: 6/min. Lengde: 1,5 sek. Impulslengde, ur 1 - 59 sekunder Drift Quartz, ca. ±1 sek./døgn eller DCF 77 Gangreserve 100 timer v/20°C, NiCd batteri Programplasser 408 Omgivelsestemperatur –5 til +50°C Materiale Selvslukkende termoplast Godkjenning Nemko