Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - MM7583 UKEUR 3-KANALER 230V - LA1072

Function
KopierKopier
Function - MM7583 UKEUR 3-KANALER 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011732011222

Elnummer

1474163

Leverandørens varenummer

LA1072

Typebeskrivelse

Digitale kontaktur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

87600

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1 min

Korteste omkoblingstid kanal 2:

1 min

Antall minneplasser:

300

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Ekstern trykknappinngang:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

71,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

GENERELT Micro Matic´s elektronisk døgn-/ukeur har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturet er beregnet for påveggs- og skinnemontering og er enkelt å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk.Uret kan også programmeres ved hjelp av Save´n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save´n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.• Automatisk sommer-/vintertidveksling• Døgn/uke program med 97 programplasser• Korteste innkoplingstid 1 minutt• Impulsfunksjon 1-59 sekunder• Manuell overstyring• Enkel programmering rett på uret eller via PC• Enkel kontrollrutine for sjekk av program• Ferieprogram 1-99 dager• Gangnøyaktighet ±1 sekund pr. døgn• 12Vadc og 24Vadc kan leveres• Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet. (±1 sek. på 1 million år) TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50/60Hz Egetforbruk Ca. 2VA Utganger Se øverst på siden µ10A, 250Vac Impulslengde 1 - 59 sekunder Drift Quartz, ±1 sek./døgn eller DCF 77 Gangreserve 10 år v/20°C, Li batteri Omgivelsestemperatur –5 til +50°C Programplasser 97 Materiale Selvslukkende termoplast Godkjenning Nemko