Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - MM7585 RADIOMOTTAKER - LA1074

Function
KopierKopier
Function - MM7585 RADIOMOTTAKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur - Ja

  • Type spenningsforsyning - Over digital koblingsur

  • Antall tidsbrytere som kan tilkobles - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011732008284

Elnummer

1474165

Leverandørens varenummer

LA1074

Typebeskrivelse

Digitale kontaktur

DCF77 tidssynkronisering for digitale koblingsur:

Ja

Type spenningsforsyning:

Over digital koblingsur

Antall tidsbrytere som kan tilkobles:

10

MM7585 RADIOMOTTAKER