Utgått

Function - Modulær lastsikrings skillebryter D02, 3P+N - Sikring CORON 3+N

Function
KopierKopier
Function - Modulær lastsikrings skillebryter D02, 3P+N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DV

  • Merkestrøm - 63 A

  • Fargekode - Grå

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587120531

Elnummer

1600103

Leverandørens varenummer

Sikring CORON 3+N

Typebeskrivelse

1600103

DIN-størrelse:

DV

Merkestrøm:

63 A

Fargekode:

Grå

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Merkespenning:

400 V

Modulær lastsikrings skillebryter D02 maks 63A, 3P+N

Modulere sikring skillebryter for usakskyndig personell.