Function - MONTASJERAMME M/LOKK GRÅ MATT - GI2658015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Grå
Monteringsarrangement - Midtplate
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337085218
Elnummer
6900186
Leverandørens varenummer
GI2658015
Typebeskrivelse
6900186
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Andre
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


