Function - * MTC2 1999 TERMOSTAT ALU - OJ1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502614601
Elnummer
5490024
Leverandørens varenummer
OJ1006
Typebeskrivelse
5490024
Microtemp er en elektronisk termostatserie for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. Alle termostatene i Microtemp-serien er utstyrt med 2-polet bryter og passer inn i de fleste systemer som brukes i Norge. I front på termostatene er det en lysdiode som lyser når varmen er innkoplet. Termostatene i Microtemp-serien kan direkte styre inntil 3600W (16A). For større belastninger kan termostatene styre kontaktorer. MTC2 leveres i 3 utførelser: . Gulvvarmetermostat . Romtermostat med løs romføler . Romtermostat med innebygd føler Alle modeller av MTC2 har mulighet for sparetemperatur og frostsikring på 5°C, og leveres i hvit, alu og antrasitt farge. Når det gjelder Microtemp med gulvføler, bør føleren ligge i et installasjonsrør som støpes ned i gulvet. Dette røret skal tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen kan forlenges inntil 50m med sterkstrømskabel og kan legges i samme rør som andre kabler. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Det skal ikke benyttes skjermet kabel. Microtemp termostatene har innebygget feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil. Romføleren til Microtemp er tilpasset standard veggboks. Driftsspenning 230Vac, ±15%, 50/60Hz Egetforbruk Ca. 3VA Maks sikringsstørrelse 16A Innebygd avbryter 2-polet, 16A Utgangsrelé Sluttekontakt - SPST - NO Avgitt effekt Maks 16A / 3600W Reguleringsprinsipp PWM-regulering Syklustid 10 - 60 minutter Temperaturområde 10 - 40°C Sparetemperatur 5°C Frostsikringstemperatur 5°C, signal via likeretterdiode Områdegrenser Min/maks Følerbruddsikring -20°C Driftstemperatur 0 - 40°C Kapsling IP 21, 84H x 84B x 38D mm Mål (B x H x D) 84 x 84 x 18 mm Materiale Selvslukkende, halogenfri plast Godkjenning Nemko Kabellengde Følerkabel maks 50m Tilbehør Enkel påveggskappe, type MTC-VH
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


