Function - MTD2 1999 TERM. HVIT DOBBELF. OJ1002 DOBBELFØLER - OJ1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502614465
Elnummer
5490012
Leverandørens varenummer
OJ1002
Typebeskrivelse
Termostater veggboksmonterte
GENERELT Microtemp MTD2 er en elektronisk termostat for montering i standard veggboks. MTD2 har et temperaturområde på 10 - 40°C. En lysdiode lyser rødt når varme er innkoplet og grønt når termostaten er i sparetemperatur. MTD2 har et 2-følersystem som består av en innebygd føler og en begrensningsføler i gulv, som ved gulvvarme sikrer at gulvet holder en minimumstemperatur og/eller holder seg under en maksimumstemperatur.Minimum-funksjonen er justerbar fra 5 - 30°C. F.eks. kan man sikre at gulvet alltid vil ha en minimumstemperatur uansett romtemperatur. Maksimum-funksjonen er justerbar fra 15 - 50°C. Med denne funksjonen kan man sikre varmeelementet og gulvkonstruksjonen mot overtemperatur.MTD2 kan også benyttes med bare én føler: gulv eller innebygd. Den kan også programmeres til å virke som en effektregulator, uten føler. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, ±15%, 50/60Hz Egetforbruk Ca. 3VA Maks sikringsstørrelse 16A Innebygd avbryter 2-polet, 16A Utgangsrelé Sluttekontakt - SPST - NO Avgitt effekt Maks 16A / 3600W Reguleringsprinsipp PWM-regulering Syklustid 10 - 60 minutter Temperaturområde 10 - 40°C Sparetemperatur 2 - 8°C Frostsikringstemperatur 5°C, signal via likeretterdiode Områdegrenser Min./maks Følerbruddsikring – 20°C Driftstemperatur 0 - 40°C Kapsling IP 21, 84H x 84B x 38D mm Mål (B x H x D) 84 x 84 x 18 mm Materiale Selvslukkende, halogenfri plast Godkjenning Nemko Kabellengde Følerkabel maks 50m Tilbehør Enkel påveggskappe, type MTC-VH
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


