Function - Nettanalysator CVM-B100 - CVM-B100-ITF-RS485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587119450
Elnummer
8000566
Leverandørens varenummer
CVM-B100-ITF-RS485
Typebeskrivelse
8000566
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...400 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet
Kommunikasjon RS485 modbus/BACnet er standard og velges i oppsettet. CVM-B serien kommer med transistorutganger samt potensialfrie releutganger som kan brukes til puls og alarmer. I tillegg har man muligheter til ekspansjonskort for analoge/digitale utganger og forskjellige kommunikasjons protokoll. Presentasjon av data leveres og i tabeller/grafer rett i displayet med mulighet for kundetilpasset visning.
CVM-B finnes i 2 versjoner der kun fysiske størrelsen er forskjellen.
CVM-B100 er et 96*96mm instrument og CVM-B150 er et 144*144mm instrument.


