Function - Nettanalysator CVM-C10-MC-RS4 - CVM-C10-ITF-MC-RS485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587119542
Elnummer
8000542
Leverandørens varenummer
CVM-C10-ITF-MC-RS485
Typebeskrivelse
8000542
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...400 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet