Function - Nettanalysator CVM-MINI-MC-RS485 - CVM-MINI-MC-Rs485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117388
Elnummer
8002214
Leverandørens varenummer
CVM-MINI-MC-Rs485
Typebeskrivelse
8002214
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...400 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet