Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Nettverkskontakt 1 2x Festeplate - GI560100

Function
KopierKopier
Function - Nettverkskontakt 1 2x Festeplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337460015

Elnummer

6944031

Leverandørens varenummer

GI560100

Typebeskrivelse

6944031

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nettverkskontakt 1 2x Festeplate