Function - NSO modul-1 230V IT Aron - NSO1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Digital
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 210...520 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012104
Elnummer
8200083
Leverandørens varenummer
NSO1
Typebeskrivelse
8200083
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Digital
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
210...520 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Bredde:
550 mm
Høyde:
80 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
0 mm
Frontplate bredde:
550 mm
Frontplate høyde:
80 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
I 2015 forsterket DSB kravet om jordfeilovervåking av eksisterende nettstasjoner til også å omfatte alle nettstasjoner som får nye tilknytninger.
Prefabrikkert NSO-modul fra FUNCTION gir en enkel og økonomisk oppdatering av lavspenttavler i nettstasjoner, i hht. krav for jordfeilovervåking for IT nett i nettstasjoner.
NSO-moduler fra FUNCTION leveres med skreddersydde spesifikasjoner som f.eks. type nett, antall strømtransformatorer, tilkobling av eksternt utstyr som f.eks. sensorer, alarm inn-utganger, gateway etc.
Modulene leveres som standard med nettanalysator CVM-E3-mini-RS485-IC og kan med fordel og benyttes til innhenting av nettnytte-verdier i både IT og TN nett.
NSO-modulene bestykkes etter behov men leveres som standard med følgende
- Nettanalysator CVM-E3-mini-ITF-RS485-IC
- Overspenningsvern T2 SEM3 40/440IR NSO m/signalkontakt
- Lastsikrings skillebryter TYTAN T - 10A IK Maks 50kA eff.
- Reserve sikringsholder inkl. 3 stk. 10A DO1 sikringer
- Kortslutningsklemmer for strømtransformatorer
- Montert på standard 35mm DIN-skinne
- Diverse rekkeklemmer for jord, nettspenning, alarmer, signaler etc
Eksempel på bestykning etter behov/ønsker
- Tilpasning IT/TN/TT nett
- Rekkeklemmer m/hurtigkobling for sensorer, alarmer og RS 485 MODBUS tilkobling
- Med eller uten 16A schuko stikk for DIN-skinne
- Prefabrikkert eksternt utstyr som f.eks. gateway
- Øvrige tilpasninger etter deres behov
CVM-E3-mini-ITF-RS485-IC måler de aller fleste elektriske parametere, bl.a. inntil 31 enkeltharmoniske og i tillegg tilpasset kravene i henhold til REN filter for jordfeilovervåking som varsler jordfeil basert på skjevspenningsprinsippet. CVM-E3-MINI er og tilpasset nettstasjonsovervåkning (NSO) og kan brukes i alle type nett både som 1-fase og 3-fase-instrument med rask tilkobling og enkel programmering. Kommunikasjon RS485 Modbus/BACnet er standard. For at gjøre alle elektriske parametere tilgjengelige så må strømtransformatorer tilkobles CVM-E3-mini - FUNCTION leverer et stort utvalg av forskjellige strømtransformatorer avhengig av ønsket lysåpning og montasje som faste, delbare, utendørs med eller uten ferdig montert sekundær kabel. Disse kobles til CVM-E3-mini via kortslutningsklemmer som gir rask og sikker montasje samt mulighet for servise uten frakobling av last.
Tytan T er en lastsikringsskillebryter som leveres med 10A DO1 sikringer IK Maks 50kA. Den ideelle løsningen til bruk i nettstasjon for sikring av lavspent installasjonen sammenlignet med standard automatsikringer som kan gi uønsket utkobling ved transiente overspenninger.
Link til løsnings side for ytterliggere informasjon og kontakt info.
Se oversikt over innhold per modul her


