Function - Overspenningsvern Finvern for mont i boks og kanal - SEF-440F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435297834717
Elnummer
1661494
Leverandørens varenummer
SEF-440F
Typebeskrivelse
Finvern for mont i boks og kanal
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
3 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
3 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,1 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,2 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
2,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.
Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.
Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. bolig, leilighet, hytte, næringsbygg o.l. hvor man ønsker å beskytte elektronikk.
Mellomvern kl.2 skal alltid installeres i forkant av et finvern.


