Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - Overspenningsvern Finvern pluggbart vern 16A - SEF-440M-IR

Function
KopierKopier
Function - Overspenningsvern Finvern pluggbart vern 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8435297834090

Elnummer

1661493

Leverandørens varenummer

SEF-440M-IR

Typebeskrivelse

Finevern pluggbart vern 16A

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

3 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

3 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

275 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,2 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

6 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

6 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SEF-440M-IR er et 1 moduls finvern (T3) for skinnemontering med signalkontakt (IR), maks 16A for alle nett typer. SEF-440M-IR er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse. Signalkontakt leveres som en potensialfri NC kontakt.

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er typiske installasjoner som alarmskap, brannskap, svakstrømsskap, UPS o.l.
Mellomvern kl.2 bør/skal alltid installeres i forkant av et finvern.