Function - Overspenningsvern PSC-12,4/440 IT LCF IR - PSC3-12,5/440 IT LCF IR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - nei
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120067
Elnummer
1661570
Leverandørens varenummer
PSC3-12,5/440 IT LCF IR
Typebeskrivelse
1661570
Antall ledere (uten jord):
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
65 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyenergivern Type 1 benyttes i anlegg med spesielt høy risiko for overspenning slik som for eks lynvernanlegg. Restspenningen fra et Type 1 vern er alt som oftest veldig høy og mellomvern Type 2 må monteres i tillegg for å beskytte selve anlegget. PSC3-12,5 440 IT LCF IR er et kombinasjonsvern kl. 1+2 som sparer anlegget for ekstra mellomvern. Vernet leveres og med gassavleder (LCF) som ikke gir noen lekkasjer mot jord, spesielt gunstig for nettstasjoner og signalskap tilknyttet luftnett.


