Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Overspenningsvern PSM3-30/750 IT nett 690V - CP77707871

Function
KopierKopier
Function - Overspenningsvern PSM3-30/750 IT nett 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587118231

Elnummer

1661507

Leverandørens varenummer

CP77707871

Typebeskrivelse

1661507

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

15 kA

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

30 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

750 V

Sikkerhetsnivå L-N:

3 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern PSM3-30/750 IT nett 690V.
type 1+2 vern