Utgått

Function - PÅVEGGSKAPPE - SE54905

Function
KopierKopier
Function - PÅVEGGSKAPPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringssett, trekkesnor

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • RAL-nummer (lignende) - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102001931

Elnummer

1474238

Leverandørens varenummer

SE54905

Typebeskrivelse

Dagslysstyring

Modell / utførelse:

Monteringssett, trekkesnor

Farge:

Hvit

Spenningstype:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

PÅVEGGSKAPPE