Function - Phono han/hun-overgang Innsats hvit - GI563103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - RCA konnektor
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337460282
Elnummer
6944045
Leverandørens varenummer
GI563103
Typebeskrivelse
6944045
Anvendelse:
RCA konnektor
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Med lydtilkoblingene Gira data- og kommunikasjonstilkoblingsteknikk kan alle lydanleggene kobles sammen på en perfekt måte, uansett om du har et HiFi-system eller kompaktanlegg. Sortimentet inneholder tilkoblinger for Phono, mini jack, XLR, WBT nextgen, BNC og høyttalerkabler.


