Function - Phono han/hun-overgang Innsats svart matt - GI563110

Function
KopierKopier
Function - Phono han/hun-overgang Innsats svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - RCA konnektor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337460299

Elnummer

6944046

Leverandørens varenummer

GI563110

Typebeskrivelse

6944046

Anvendelse:

RCA konnektor

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

AUDIO
Med lydtilkoblingene Gira data- og kommunikasjonstilkoblingsteknikk kan alle lydanleggene kobles sammen på en perfekt måte, uansett om du har et HiFi-system eller kompaktanlegg. Sortimentet inneholder tilkoblinger for Phono, mini jack, XLR, WBT nextgen, BNC og høyttalerkabler.